カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- 鈑金・塗装(20)
- 洗車・清掃(8)
- カー用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵ホルト
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(761)
- OWLTECH(オウルテック)(227)
- ホンダ(174)
- Meltec(大自工業)(169)
- Optibelt(154)
- DBLTACT(151)
- エレコム(69)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Celltreat(58)
- molten(51)
- SMC(47)
- LEPLUS NEXT(45)
- ASUS(エイスース)(44)
- DELTA(デルタ)(42)
- オーム電機(40)
- ナベヤ(39)
- アズワン(38)
- 三菱ふそう(38)
- ブランドをもっと見る
「lt h」の検索結果
特価

カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(180mL)ほか当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア)
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。寸法(mm)H205×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (ソリッド色)
武蔵ホルト(50件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
サビチェンジャースプレー300
武蔵ホルト(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(300mL)当日出荷サビ取り作業不要のサビ止めスプレー。 サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化。用途鉄部赤サビのサビ止め、サビ予防。質量(g)298寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×53×53危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.165L危険物の性状水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タッチガン エアープラス
武蔵ホルト(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(100mL)当日出荷筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ容量(mL)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200危険物の類別非危険物
スピードフラッシュ
武蔵ホルト¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷ラジエータの強力洗浄剤(即効性)。ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。全てのクーラントに使用できます。用途エンジン冷却機構の洗浄用・液体成分ケイ酸ナトリウム色クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×75×40内容量(mL)250危険物の類別非危険物
アンチラストペイント300 (パール下塗り)
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)当日出荷から4日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
タイヤウェルド(小)
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンクしたその場で直せます。タイヤも同時に膨らみます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。小型バイク125cc以下に使用可能です。容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
ねんどクリーナー ボディ用
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(200g)当日出荷コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。 目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。タイプ細目危険物の類別非危険物
ホルツ カラータッチ ホイル用
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(15mL)当日出荷光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットクリア
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。用途車体塗装面、ホイールなどの保護色マットクリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットグレー
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。用途車体塗装面、ホイールなどの保護色マットグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
サビチェンジャー 200
武蔵ホルト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。 サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。 その上に塗装をする事も可能です。成分タンニン酸、ラテックス容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×62×62危険物の類別非危険物
ラバースプレーペリット マットホワイト
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。用途車体塗装面、ホイールなどの保護色マットホワイト容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント
武蔵ホルト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。色クリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
タッチガン 仕上用上塗りスプレー
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(60mL)当日出荷タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去容量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
タッチガン専用ボカシ剤
武蔵ホルト¥939税込¥1,0331個当日出荷ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。 タッチガン塗装の最終仕上げ。 素早く簡単にアダプターの付替えが可能。容量(mL)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
タッチガン専用クリア
武蔵ホルト¥939税込¥1,0331個当日出荷メタリック・パール・マイカ塗装にクリア層を作り艶を出す。 メタリック・パール・マイカ塗装の必需品。 素早く簡単にアダプターの付替えが可能。色クリア容量(mL)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
タッチガン ホイールブラック
武蔵ホルト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スポット噴射だから最小限のマスキングでOK 極細ミストで仕上がりキレイ、垂れにくい 必要な補修用品がオールインワン色ホイールブラック容量(mL)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ホルツ アースカラー マットブラック
武蔵ホルト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 どこにでもあるようで、ここにしかない重厚感の高い「マットブラック」。 Holtsの感性を追求し完成した黒を超えた黒です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤色マットブラック容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ホルツ アースカラー ブリティッシュグレー
武蔵ホルト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 Holts発祥のイギリスが原産の猫ブリティッシュショートヘアをイメージした「ブリティッシュグレー」。 ファッショナブルで気品ある上質なグレーです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤色ブリティッシュグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
光硬化イージーパテ
武蔵ホルト¥849税込¥9341個(12g)当日出荷太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。種別浅いキズ用パテ色ホワイト容量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200研磨可能時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
ウロコン
武蔵ホルト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固着したウロコ状の水アカや雨ジミを強力に除去するガラス専用コンパウンド。 ガラスコーティング前の下地処理に最適。適合水アカ/雨ジミ質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×41危険物の類別非危険物
タートルワックス スクラッチリペアペン
武蔵ホルト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリアコート樹脂によりクリア層までの浅い(小さな)ひっかき傷を補修できます。 およそ10 分で乾燥するので素早く簡単に補修できます。 塗布箇所を研磨剤で磨く場合は24時間以上たってから作業してください。 洗車しても剥がれません容量(mL)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×75×16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
タッチガン ホイールシルバー
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。 スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。 必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番色ホイールシルバー容量(mL)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥3,398税込¥3,7381個(500mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ18インチまで(乗用車)容量(mL)500寸法H255×W77×D66
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥2,898税込¥3,1881個(400mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ16インチまで(乗用車)容量(mL)400寸法H250×W70×D59
タッチガンアダプター
武蔵ホルト¥529税込¥5821個4日以内出荷塗料が目詰まりした時や別の色を塗装する時の交換用。下塗りや上塗カラーの付替え用。素早く簡単にアダプターの付替えが可能。用途タッチガン付属のアダプターが目詰まりした時の交換用に。プラサフ・バンパープライマーのカラータッチをタッチガンで塗布する場合に。タッチガンで色を使い分ける場合に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険物の類別非危険物
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥1,989税込¥2,1881個(300mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ14インチまで(乗用車)容量(mL)300寸法H206×W71×D60
サビ落としラクラクシート
武蔵ホルト¥479税込¥5271個4日以内出荷特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
サビ落としラクラクパット
武蔵ホルト¥849税込¥9341個(2枚)4日以内出荷砥材をコーティングした高強度な繊維で頑固なサビを削り落とします。 目詰まりしにくく効率良くサビ落とし作業ができます。 柔軟性とクッション性があり曲面のサビ落としにも便利 耐水性、耐油性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。粒度#120寸法(高さH×幅W)(mm)115×75危険物の類別非危険物
ペイントツヤ出しミニセット
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥579税込¥6371個(20g)4日以内出荷塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。容量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.危険物の類別非危険物