曜日別特売

スピードフラッシュ

スピードフラッシュ - 武蔵ホルト

ラジエータの強力洗浄剤(即効性)
ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。
オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。
ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。
全てのクーラントに使用できます。

用途
エンジン冷却機構の洗浄用・液体
成分
ケイ酸ナトリウム
色
クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×75×40
内容量(mL)
250
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(250mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818281MH334
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする