タイヤウェルド
タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤
簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ
ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。
- 用途
- タイヤサイズ14インチまで(乗用車)
- 容量(mL)
- 300
- 寸法
- H206×W71×D60
- 内容量
- 1個(300mL)
注意
※修理できないパンク※タイヤの接地面以外の穴、5mm以上の穴、裂け目など
※タイヤがリムから外れた場合
※ランフラットタイヤなどの特殊タイヤ
※タイヤのパンク・バンクの状態によっては修理できない場合があります。
カー用品 の新着商品
カテゴリ













![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)













