一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。注入角度を30°、60°、90°、120°、150°と5段階に変更できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様ASK-14
材質ステンレス304
寸法(mm)405×405×805
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス403
寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード