衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)
適合容器角型ポリ缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)
適合容器一斗缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
軽量化した台車にトレーが付いている製品です。容器からの液漏れを受け止めるので、床面を汚すことを防止出来ます。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)410(350)×197(190)×102(75)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量の台車「ごくかるキャリー」に「けいしゃ扁平缶用」と「液もれ防止トレー」の3点が付いている商品です。容器が傾くので、残液を注ぎ口へ自然と寄せあつめ、最後まで使用することが出来、液体抽出作業がラクにできます。また、容器からの液もれを「液もれ防止トレー」で受け止めるので、液もれによる床面汚れを防止出来ます。キャスター取付金具はSUS304製を使用しているので丈夫でさびにくいです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質【台車】アルミ(アルマイト加工済)、【けいしゃ】ステンレス304、【液もれ防止トレー】ステンレス304
寸法(mm)401(350)×197(190)×130(75)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器扁平缶 20L用
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器扁平缶 10L用
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途トラッシュペール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ダンボール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
関連キーワード