絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 室本鉄工
- 4ページ目
4ページ目: 室本鉄工のすべての商品

メリーマルチカッターMC80
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
VA線ニッパ
室本鉄工¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
圧着ペンチ(成形カバー付)
室本鉄工¥3,198税込¥3,5181個当日出荷人間工学上最も使い易いサイズ、切れ味、圧着性抜群。寸法185mmトラスコ品番104-1479質量(g)330使用範囲2.0Sg迄
ナイル カールホース
室本鉄工¥4,528~税込¥4,981~1本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
ロングニードルプライヤ
室本鉄工¥3,098税込¥3,4081個当日出荷小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1884寸法(mm)150全長(mm)155質量(g)80種類ノーズプライヤ先端ギザなし
精密パームプライヤ
室本鉄工¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
エアハサミ プレートシャー
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781台当日出荷トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
デジタル表示トランス
室本鉄工¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100質量(kg)1.85設定温度範囲70℃~200℃
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10
室本鉄工¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)10トラスコ品番838-7208
ナイル ジャンボカールホースG500
室本鉄工¥6,999税込¥7,6991本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5トラスコ品番838-7103