絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る

鋼線ニッパ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。用途溶接ワイヤーの切断。仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580全長(mm)175質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
プラスチックニッパ(平刃)
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
アールカットニッパ(凹刃)
室本鉄工¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750全長(mm)150質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
鋼線ニッパ
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。仕様ソフトカバー・ばね付トラスコ品番368-9158全長(mm)121呼び寸法(mm)120刃形薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.2
57S メカトロニッパ
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。用途電子部品のリード線の切断。仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付トラスコ品番368-9077全長(mm)129質量(g)90呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
マルチハサミ(前方排気型)
室本鉄工¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
ジャンボカールホース
室本鉄工¥7,955~税込¥8,751~1本翌日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
軽量スリムペンチ
室本鉄工¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
ジャンボカールホース
室本鉄工(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から10日以内出荷材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホースカール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140
セミニードルプライヤ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1868寸法(mm)120全長(mm)131質量(g)70種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥45,980~税込¥50,578~1丁6日以内出荷増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
ヒルソー
室本鉄工¥45,980税込¥50,5781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
ヒルソー
室本鉄工¥48,980税込¥53,8781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
ガタ修正具付ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷から8日以内出荷樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
プロエッジニッパ 極薄平刃
室本鉄工¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様。 くい違い防止ストッパ付。 バネ落ち防止ピン付。仕様●全長:100mm●幅:48mm●材質:炭素鋼●刃部硬度:HRC54~60●切断能力:Φ2mmまでアズワン品番68-0516-62
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
室本鉄工¥1,898税込¥2,0881個30日以内出荷LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
エアニッパ(ガタ防止タイプ)
室本鉄工¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から30日以内出荷替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3ホース取付口ホース外径6mm。適合コンプレッサー1/2HP以上