銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃
刃先形状片刃
質量(g)35
寸法a(mm)24
寸法b(mm)12
寸法f(°)25
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
適合MP35A
トラスコ品番368-9298
質量(g)364
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1丁
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1丁
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
1丁
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
1丁
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
用途強力刃用替刃
刃先形状両刃
寸法a(mm)37
寸法b(mm)12
寸法f(°)25
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
適合本体MR12タイプ
摘要鉄1.6mm 銅2.3mm
トラスコ品番104-0430
質量(g)140
寸法a(mm)35
寸法b(mm)19
寸法f(°)30
刃開き(先端)(mm)約5
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1枚
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
エアヒートニッパを使って樹脂の切断作業ができます。
用途プラスチックゲート(樹脂成型品)などの切断に。
【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ
お得な計4枚入
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
トラスコ品番368-9280
適合本体MR-20
種別替刃(MR20用)
質量(g)135
刃形超硬クリッパー刃
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
ホース取付口ホース外径6mm。
替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3
適合コンプレッサー1/2HP以上
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)508
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
使用空気圧力(MPa)0.6
付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176
グリップ径(Φmm)56
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
加圧力(N)2450
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番852-3454
質量(g)620
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)584
替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード