131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途強力刃用替刃 刃先形状両刃 寸法a(mm)37 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 ホース取付口G1/4
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドレール仕様で安定作動! 最大ストローク10mm!※使用エアー圧によって異なります。 刃開き調整機構付! ニッパエア供給口は側面または底面で対応可能!
仕様●質量(g):720●ニッパ本体空気消費量(m3/回):268●本体使用空気圧(MPa):0.5~ 0.6●スライドシリンダ使用空気圧(MPa)※最大外ストロークで使用時は0.55MPa必要:0.5~ 0.6●全長(mm):約153.4 アズワン品番67-5997-51
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷


銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃 刃先形状片刃 質量(g)35 寸法a(mm)24 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切断能力(Φmm)1.2 仕様MR30A用 トラスコ品番368-9271 質量(g)364
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷





・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1丁
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1枚
33,980 税込37,378
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
6日以内出荷

・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
1丁
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1丁
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷