320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷



1組
8,498 税込9,348
6日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1組
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1丁
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷


1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工 動画あり
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(L/min)300 無負荷時ベルト速度(m/分)2200 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 付属品ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 全長(mm)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番176-1773 ストローク(mm)10 全長(mm)690(ホース部含む) 質量(g)900 使用空気圧力(MPa)~0.65 本体寸法(mm)全長210 空気消費量(m3/min)0.28 把握径(Φmm)39×37 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min)5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
1本
4,014 税込4,415
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。 トラスコ品番852-3140 適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S 先端形状三角
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約0.3 トラスコ品番838-6877
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トラスコ品番799-4877 適合機種LDC110 全長(mm)322 質量(g)140 刃長(mm)110
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1丁
15,980 税込17,578
6日以内出荷


内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約4.0 トラスコ品番838-7113
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約3.0 トラスコ品番838-7112
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

CST110 ナイル 卓上ストリッパ本体CST110 室本鉄工 動画あり
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約2.0 トラスコ品番838-7111
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

トラスコ品番853-4473 適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200 材質SK3炭素工具鋼(焼入) 頭部径(Φmm)20
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約1.5 トラスコ品番838-7103
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0196 全長(mm)420 質量(kg)13.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169 空気消費量(cm3/回)3000 ホース取付口G1/4 脱皮能力外径15mm、長さ100mm
1台
319,800 税込351,780
50日以内出荷

1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0200 全長(mm)490 質量(kg)43 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283 空気消費量(cm3/回)8000 ホース取付口G3/8 脱皮能力外径30mm、長さ100mm
1台
459,800 税込505,780
50日以内出荷

1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約2.0 トラスコ品番838-7081
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1丁
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1丁
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1丁
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1丁
26,980 税込29,678
6日以内出荷