11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。 付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) 適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山) トラスコ品番221-3036 ストローク(mm)5 全長(mm)400(ホース部含む) 質量(g)380 使用空気圧力(MPa)0.55~0.65 本体寸法(mm)全長158 空気消費量(m3/min)0.2 把握径(Φmm)29×29 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5 往復回数(回/min)3500
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番176-1773 ストローク(mm)10 全長(mm)690(ホース部含む) 質量(g)900 使用空気圧力(MPa)~0.65 本体寸法(mm)全長210 空気消費量(m3/min)0.28 把握径(Φmm)39×37 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min)5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

適合AF10S用 トラスコ品番368-9239 質量(g)110 被削材木工・アルミ 山数14 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 適合替刃ヒルソー専用替刃
1組(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1組
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1組
8,498 税込9,348
6日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。 トラスコ品番852-3140 適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S 先端形状三角
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷