11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートニッパを使用するときに必要なトランスです。 24ボルトに変圧して使用します。 刃先を加熱するのに必要です。
適合(ヒートニッパ)HT-130、HT-160、HT-180、HT-200 トラスコ品番819-9082 摘要(30VA・MAX)入力AC100V
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途ヒーター部の温度確認と温度設定。 トラスコ品番466-0277 質量(kg)1.2 最大出力(W)64 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101 電源コード(m)1.85 温度設定範囲(℃)70~200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1丁
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100 質量(kg)1.85 設定温度範囲70℃~200℃
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

エアヒートニッパを使って樹脂の切断作業ができます。
用途プラスチックゲート(樹脂成型品)などの切断に。
1丁
44,980 税込49,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)