刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。
刃形薄刃
全長(mm)121
呼び寸法(mm)120
仕様ソフトカバー・ばね付
トラスコ品番368-9158
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)。・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付
仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付
刃形薄刃、平刃
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
関連キーワード