AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。
トラスコ品番852-3140
適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S
先端形状三角
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。
付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)
適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)
トラスコ品番221-3036
ストローク(mm)5
全長(mm)400(ホース部含む)
質量(g)380
使用空気圧力(MPa)0.55~0.65
本体寸法(mm)全長158
空気消費量(m3/min)0.2
把握径(Φmm)29×29
推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5
往復回数(回/min)3500
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に
付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)
トラスコ品番176-1773
ストローク(mm)10
全長(mm)690(ホース部含む)
質量(g)900
使用空気圧力(MPa)~0.65
本体寸法(mm)全長210
空気消費量(m3/min)0.28
把握径(Φmm)39×37
推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18
往復回数(回/min)5500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード