「裸端子 用途」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176 グリップ径(Φmm)56 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 加圧力(N)2450 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 トラスコ品番852-3454 質量(g)620 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)584 替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
55,980 税込61,578
6日以内出荷