「鉄工用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付
刃形厚刃
寸法b(mm)12.5
軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
樹脂ゲート切断に!
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)210
トラスコ品番111-1582
種別カッター
質量(g)310
適合替刃・カッターX10
刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
プリント基板リード線の連続切断に最適。
仕様ソフトカバー・バネ付
刃形薄刃
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
仕様ソフトカバー付
その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
刃形薄刃
トラスコ品番356-9497
適合機種SX10
質量(g)13
1セット(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバーバネ付
トラスコ品番104-1631
寸法(mm)128
全長(mm)128
質量(g)90
切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
樹脂ゲートの切断に!
製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1セット(5個)
¥689
税込¥758
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
トラスコ品番675-9446
全長(mm)120
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)195
トラスコ品番111-1574
種別カッター
質量(g)140
適合替刃・カッターX5
刃開き(先端)(mm)24
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ケーブルストリッパの三ツ星品!
芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮
V型刃で電線へのセッティングは簡単です。
狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。
ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付)
脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。
Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
トラスコ品番212-1697
全長(mm)120
質量(g)260
切断可能範囲2.6(Φ)
脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5
芯線径(Φ)0.25~2.6
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)
全長(mm)230
トラスコ品番337-8993
質量(g)213
刃長(mm)65
切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで
刃開き(先端)(mm)34
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。
ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
ワゴンモール、配線ダクトの切断。
切断能力(mm)最大幅80
トラスコ品番337-8977
全長(mm)255
質量(g)430
刃開き(先端)(mm)85
有効刃長(mm)92
1丁
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など
全長(mm)285
付属品角度付け切断用アタッチメント
トラスコ品番303-6111
質量(g)535
刃長(mm)110
切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号
刃開き(先端)(mm)62
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。
刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。
配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に
適合【アタッチメント】AT-LDC110
トラスコ品番799-4885
材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼
全長(mm)322
質量(g)700
刃長(mm)110
切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで
適合替刃LD110
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1345
全長(mm)192
質量(g)165
呼び寸法190
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)19.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115
全長(mm)118
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番239-8648
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃
仕様ソフトカバーバネ付
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)190
仕様ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番368-9000
質量(g)220
切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134
呼び寸法(mm)130
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番368-9191
質量(g)80
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。
仕様ソフトカバー付、バネ付
トラスコ品番400-5368
全長(mm)250
質量(g)530
寸法a(mm)55
切断能力(mm)樹脂Φ8
刃幅(mm)21.5
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)190
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1361
寸法(mm)190
全長(mm)190
質量(g)175
刃形樹脂専用刃 平刃
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
寸法c(mm)20.0
切断能力(Φmm) 樹脂5.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヒートニッパを使用するときに必要なトランスです。
24ボルトに変圧して使用します。
刃先を加熱するのに必要です。
適合(ヒートニッパ)HT-130、HT-160、HT-180、HT-200
トラスコ品番819-9082
摘要(30VA・MAX)入力AC100V
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm
トラスコ品番111-1442
種別カッター
全長(mm)215
質量(g)367
適合替刃・カッターP18Z
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ