11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134 呼び寸法(mm)130 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番368-9191 質量(g)80 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1370 寸法(mm)122 全長(mm)122 質量(g)65 刃形薄刃 寸法a(mm)12.0 寸法b(mm)7.0 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8 寸法c(mm)25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115 全長(mm)118 仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番239-8648 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
用途電子部品のリード線の切断。 全長(mm)129 呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付 トラスコ品番368-9077 質量(g)90 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

広く一般的に使用されているニッパです。
仕様ソフトカバー・穴付 その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)