13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室本鉄工鋼線ニッパ
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。 刃形薄刃 全長(mm)121 呼び寸法(mm)120 仕様ソフトカバー・ばね付 トラスコ品番368-9158 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1345 全長(mm)192 質量(g)165 呼び寸法190 寸法a(mm)17.0 寸法b(mm)9.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)19.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130 仕様切断刃・先端部ギザ付 トラスコ品番111-2023 全長(mm)130 質量(g)60 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ無し
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
仕様ソフトカバー・穴付 その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
用途電子部品のリード線の切断。 全長(mm)129 呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付 トラスコ品番368-9077 質量(g)90 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。 仕様薄刃、ばね付
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。 細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)