軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃
刃先形状片刃
質量(g)35
寸法a(mm)24
寸法b(mm)12
寸法f(°)25
特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付
刃形厚刃
寸法b(mm)12.5
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。
ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
全長(mm)230
仕様バネなし
トラスコ品番439-9366
寸法(mm)225
質量(g)345
切断能力(Φmm) 鉄線3.0
切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。
付属品成形カバー付
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
電工関係に最適です。
205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175
仕様厚刃、成形カバー付
トラスコ品番287-7945
質量(g)270
切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。
全長(mm)175
仕様成形カバーばね付ギザ付
トラスコ品番368-8933
質量(g)185
先端細先
先端寸法(mm)3.4×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2
切断能力(Φmm) 銅線Φ3
バネ有り
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。
偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。
切り口がほぼ真っすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。
全長(mm)175
仕様厚刃、ばね付、成形カバー付
トラスコ品番395-6580
質量(g)290
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付
脱皮能力Φ1.7穴付
関連キーワード