「銅線 4mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200 質量(g)300 呼び寸法200 使用範囲2.0Sg迄 取付穴落下防止用ひも取付穴:有 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)230 仕様バネなし トラスコ品番439-9366 寸法(mm)225 質量(g)345 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。 付属品成形カバー付 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅 刃部硬度HRC58~62
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付 脱皮能力Φ1.7穴付
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185 仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付 トラスコ品番395-6598 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)