2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番176-1773 ストローク(mm)10 全長(mm)690(ホース部含む) 質量(g)900 使用空気圧力(MPa)~0.65 本体寸法(mm)全長210 空気消費量(m3/min)0.28 把握径(Φmm)39×37 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min)5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷