「af10s」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に
付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)
トラスコ品番176-1773
ストローク(mm)10
全長(mm)690(ホース部含む)
質量(g)900
使用空気圧力(MPa)~0.65
本体寸法(mm)全長210
空気消費量(m3/min)0.28
把握径(Φmm)39×37
推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18
往復回数(回/min)5500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。
トラスコ品番852-3140
適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S
先端形状三角
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
適合AF10S用
トラスコ品番368-9239
質量(g)110
被削材木工・アルミ
山数14
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
適合替刃ヒルソー専用替刃
1組(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード