バケツを置いて使用できる大型のパンです。
手袋や長靴などのガーデングッズを洗うときにも便利なサイズです。
ゴミ取り用の網が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×85×500
質量(kg)21.5
付属品ゴミ取り網
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
色グレー
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×780(1080)×175
取扱説明書(0.7MB)
手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
排水のための目皿が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×100(140)×450
質量(kg)22
付属品目皿
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)、桂砂利
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
テクスチャー:本体はウェーブ(細め)仕上げとなります。本体は指定色(アイボリー)のみとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×700(870)×120
質量(kg)10.0
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品目皿、ゴム栓
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。
両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
質量(kg)8.9
タイプ2口・左右仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード