特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,253件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムプラグ接地3P 明工社

    ゴムプラグ接地3P

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9888形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 明工 エレガントコンセント 明工社

    明工 エレガントコンセント

    明工社(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形プラグ 丸形コード用 明工社

    L形プラグ 丸形コード用

    明工社(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ3P 明工社

    ゴムプラグ3P

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5162形状平刃タイプ質量(g)75種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • MLパイロットランプ100V用 明工社

    MLパイロットランプ100V用

    明工社(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    定格100V適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スモールプラグ 明工社

    平形スモールプラグ

    明工社(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    平型プラグは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します形状平刃グレー種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • ML防滴プレート 明工社

    ML防滴プレート

    明工社(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
    仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター極性付 明工社

    接地アダプター極性付

    明工社(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9292RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 エレガントトリプルコンセント 明工社

    明工 エレガントトリプルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aコネクターボデー 明工社

    2P20Aコネクターボデー

    明工社(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9187形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社

    接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)

    明工社
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3
  • MLエレガントプレート2コ用 明工社

    MLエレガントプレート2コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状1連2コ用
  • 露出コンセント 明工社

    露出コンセント

    明工社
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用。トラスコ品番409-6045形状引掛タイプ質量(g)85種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • 防水形埋込スイッチ(片切)NDG1931 明工社

    防水形埋込スイッチ(片切)NDG1931

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。アース線を接続できるアースターミナル付です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)

    明工社
    3,398税込3,738
    1個
    45日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

    明工社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
    トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
  • MLキー付防滴プレート 明工社

    MLキー付防滴プレート

    明工社
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
    仕様キー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込ダブルコンセント接地2P 明工社

    埋込ダブルコンセント接地2P

    明工社
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数2定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ接地2P 明工社

    引掛プラグ接地2P

    明工社
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛ゴムコネクターボデー3P 明工社

    引掛ゴムコネクターボデー3P

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 明工 エレガントダブルコンセント 明工社

    明工 エレガントダブルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0096形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービータップ(乳白) 明工社

    ムービータップ(乳白)

    明工社
    669税込736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5197寸法(mm)68×42×14乳白質量(g)46定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P
  • 横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)3コンセント個数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カバー付3心棒状形圧着端子 明工社

    絶縁カバー付3心棒状形圧着端子

    明工社
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛埋込コンセント 明工社

    引掛埋込コンセント

    明工社
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
    用途設備工事用。形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクチップ コンセントキャップ 明工社

    ブランクチップ コンセントキャップ

    明工社(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形) 明工社

    ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)

    明工社
    469税込516
    1個
    当日出荷
    医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
    仕様接地分離形形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ(コード2.5m付) 明工社

    リモートスイッチ(コード2.5m付)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形