1,252件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ接地3Pグリップ付 明工社

    プラグ接地3Pグリップ付

    明工社
    349税込384
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • ハーネス用ジョイントボックス 明工社

    ハーネス用ジョイントボックス

    明工社(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
    用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地ダブルコンセント 明工社

    接地ダブルコンセント

    明工社(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-7961形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • 引掛防水コネクタボデー接地2P 明工社

    引掛防水コネクタボデー接地2P

    明工社(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社

    15Aテーブルタップ(3コロ)

    明工社(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    スイッチ×定格125V 15Aコンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社

    接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)

    明工社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
  • 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

    明工社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 平形スモールプラグ(黒) 明工社

    平形スモールプラグ(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社

    高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付

    明工社(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社

    抜け止め接地ダブルコンセント

    明工社(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
    用途仮設用。 設備工事用。トラスコ品番355-8002形状抜止タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • 防水プラグ3P 明工社

    防水プラグ3P

    明工社
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V
  • ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5 明工社

    ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5

    明工社(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
    仕様キー無し径(Φmm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 接地3P 50A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 50A ゴムプラグ

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 50A 250V
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社

    3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 角形コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 角形コンセント(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社

    丸形ゴムプラグ(アース穴付)

    明工社
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • ML取付金具 明工社

    ML取付金具

    明工社
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込ダブルコンセント接地2P 明工社

    埋込ダブルコンセント接地2P

    明工社(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
    用途設備工事用トラスコ品番355-7995形状平刃タイプブラック質量(g)85種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
    定格15A125V対応RoHS端子(入力/出力)2P/3P
  • 引掛コンセント接地2P 明工社

    引掛コンセント接地2P

    明工社
    759税込835
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • ML扉付コンセント 明工社

    ML扉付コンセント

    明工社(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート3コ用 明工社

    MLエレガントプレート3コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状1連3コ用
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 露出 シングルコンセント 明工社

    露出 シングルコンセント

    明工社(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応