絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント
明工社¥759税込¥8351個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥1,698税込¥1,8681個46日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【中駒】黒定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15機能マグネット付色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,298税込¥5,8281個46日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥3,698税込¥4,0681個46日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
MLキー付防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5
明工社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー付径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ML防滴プレート角形コンセント用
明工社¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状角形コンセント用
ML接地ダブルコンセント(B形)
明工社¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷色による電気回路の識別等が可能です用途病院やオフィス等の一般電源等に使用しますコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクターボデー2P
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
引掛プラグ3P
明工社¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番735-9497形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ接地2P
明工社(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番735-9527形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
明工社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
3P20Aコネクターボデー
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用
明工社(1件のレビュー)¥459税込¥5051個5日以内出荷腐食や変色に強い新金属を使用しています用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
引掛埋込コンセント
明工社¥649~税込¥714~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。用途設備工事用。形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント3P
明工社¥689税込¥7581個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用トラスコ品番355-8231形状平刃タイプ質量(g)80種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
明工社¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm)
明工社¥179税込¥1971個4日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
FM20Aコンセントバー(24コ口)
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数24RoHS指令(10物質対応)対応
FM20Aコンセントバー(12コ口)
明工社¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応