9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

医用JIS適合品
用途医療機器のコンセントに使用されています 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数1 JIS規格T1021適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数2 JIS規格T1021適合
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V 極数2PE 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ 仕様接地分離形 コンセント個数2 端子ML端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

天井に吊下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線をなくすことができます。 タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくしてありますので、汚れても清拭しやすい形状となっています。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。 タップの高さを200mm間隔で4段階(最大降下距離:800mm)に調整可能です。 JIS T 1201に適合したコンセントとプラグで構成されていますので、医療施設などでの使用に適しています。 コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷