14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 トラスコ品番735-9535 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)230 寸法A(Φmm)66.5 寸法B(mm)103.5 寸法C(Φmm)16.5~18.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 トラスコ品番381-6907 適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)320 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 600V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
2,988 税込3,287
5日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)600 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)480 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)480 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 480V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

関連キーワード