カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • プラグ / ボディ(ソケット)(18)
  • 電気材料(20)
    • 埋込コンセント(16)
    • 露出コンセント(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • 日東工業(99)
  • 三菱電機(143)
  • 河村電器産業(92)
  • 内外電機(53)
  • SMC(32)
  • アメリカン電機(29)
  • エスコ(26)
  • 泰和電器(25)
  • テンパール工業(24)
  • 日立産機システム(15)
  • onsemi(15)
  • 未来工業(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • コガネイ(10)
  • omron(オムロン)(9)
プラグ形状
  • 3P 30A 250V(4)
  • (引掛形)3P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
  • (引掛形)接地3P 30A 480V(1)
  • (引掛形)接地3P 30A 600V(1)
  • 接地3P 30A 250V(5)
定格電流(A)
  • 30(29)
形状
  • 平刃タイプ(13)
  • 引掛タイプ(16)
定格電圧(V)
  • 250(24)
  • 480(3)
  • 600(3)
種類
  • セット品(1)
  • プラグ(13)
  • ボディ(4)
セット品・プラグ・ボディ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p30a」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ 明工社接地3P 30A ゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A コンセント 明工社3P 30A コンセント明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
極数3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 埋込コンセント(黒) 明工社接地3P 30A 埋込コンセント(黒)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)明工社
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠) 明工社3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠)明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)明工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)明工社
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)明工社
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)明工社
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用3P30A埋込コンセント P:83.5 楕円 明工社機器用3P30A埋込コンセント P:83.5 楕円明工社
2,598税込2,858
1個
45日以内出荷
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)明工社
2,988税込3,287
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 600V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠) 明工社600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)明工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)600形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600VRoHS指令(10物質対応)対応
480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠) 明工社480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)明工社
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)480形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480VRoHS指令(10物質対応)対応
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)明工社
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 480V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
3P 30A 埋込コンセント(白) 明工社3P 30A 埋込コンセント(白)明工社
2,598税込2,858
1個
45日以内出荷
接地3P 30A 埋込コンセント(白) 明工社接地3P 30A 埋込コンセント(白)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
引掛ゴムプラグ接地3P 明工社引掛ゴムプラグ接地3P明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社
2,798税込3,078
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
機器用接地3P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円 明工社機器用接地3P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円明工社
2,598税込2,858
1個
45日以内出荷
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)明工社
2,898税込3,188
1個
45日以内出荷
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)明工社
2,898税込3,188
1個
45日以内出荷
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボディー 接地3P明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)320適合電線(mm2)2CT・VCT5.5トラスコ品番381-6923RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)明工社
2,898税込3,188
1個
45日以内出荷
引掛プラグ接地3P 明工社引掛プラグ接地3P明工社(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ接地3P 明工社ゴムプラグ接地3P明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番735-9888RoHS指令(10物質対応)対応
明工 埋込コンセント接地3P 明工社明工 埋込コンセント接地3P明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m明工社
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m明工社
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷