絞り込み
コード長さ(m)
- 0(1)
- 1(16)
- 3(38)
- 5(38)
コンセント個数
- 4(28)
機能
- マグネット付(2)
- ランプ付(2)
- 耐トラッキング(4)
スイッチ
- なし(2)
プラグ(凸部)形状
- その他(55)
- ハーネスプラグ(28)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)抜止(2)
3P(接地2P)抜止
色
グリーン(3)
ブラック(11)
ブルー(1)
ホワイト(62)
レッド(3)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(96)
- ELPA(11)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- エレコム(37)
- SMC(549)
- エスコ(193)
- 永田製作所(185)
- 麻場(132)
- TRUSCO(127)
- アネスト岩田(98)
- StarTech.com(77)
- イムラ(70)
- SHINANO(信濃機販)(63)
- WTB(62)
- 田島メタルワーク(57)
- エス・ピー・エアー(54)
- イトーキ(48)
- 近畿製作所(39)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
「4口」の検索結果
特価

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
明工社(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)
明工社¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー4コ口用
明工社¥799税込¥8791個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム台座2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用
明工社¥209税込¥2301個5日以内出荷仕様2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用外形寸法(mm)264×233(W×D)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から46日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)
明工社(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)5定格電流(A)15口数4機能パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)
明工社¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付
明工社¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付
明工社¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
明工社¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)黒プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
機器用抜け止め接地コンセント
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地コンセント
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m
明工社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m
明工社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ハーネスプラグ付、コード5m
明工社¥8,398税込¥9,2381個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード5m接地プラグ付
明工社¥7,198税込¥7,9181個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ハーネスプラグ付、コード3m
明工社¥7,698税込¥8,4681個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード3m接地プラグ付
明工社¥6,598税込¥7,2581個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード3m引掛プラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグ引掛プラグ差込口(引掛4)