カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(482)
  • 電気材料(35)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,116)
  • イトーキ(2,252)
  • KOA(1,098)
  • メディアカバーマーケット(870)
  • 三菱ふそう(698)
  • BMW(563)
  • BROADCOM(512)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(497)
  • エスコ(486)
  • TOA(484)
  • 東海キャスター(471)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • SPARKFUN(299)
  • ホンダ(293)
  • KTM(262)
  • GOAL(ゴール)(258)
  • 栃木屋(194)
  • コクヨ(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(418)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数6スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ用ブランクチップ 明工社OAタップ用ブランクチップ明工社
68税込75
1個
当日出荷
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ明工社(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数2仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)明工社
2,998税込3,298
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ明工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
5,298税込5,828
1個
当日出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数6コード長さ(m)5仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OA用抜止接地タップ2コ口ハー 明工社OA用抜止接地タップ2コ口ハー明工社
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
トラスコ品番736-0185RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口明工社
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
10,980税込12,078
1個
当日出荷
定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付明工社
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし明工社
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)明工社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
19,980税込21,978
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ・マグネット付 VCTF10m接地プラグ付 明工社横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ・マグネット付 VCTF10m接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
OAタップ。
横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付明工社
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付明工社
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)明工社
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付明工社
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)明工社
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)明工社
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
...