カテゴリ

  • 電気材料(206)
  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(15)
  • 三木プーリ(1,479)
  • SMC(996)
  • Panasonic(パナソニック)(413)
  • 三菱マテリアル(358)
  • 三菱電機(283)
  • BIGM(丸山製作所)(279)
  • YAMAHA(ヤマハ)(274)
  • エスコ(261)
  • 神保電器(213)
  • TRUSCO(211)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(195)
  • ニッセイ(190)
  • MAZDA(マツダ)(189)
  • 大阪魂(178)
  • PISCO(ピスコ)(177)
  • アイゼン(171)
  • ERECTA(エレクター)(157)
  • ダイヤトレンド(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(263)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-15」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社機器取付専用 インレット 2P 15A 125V明工社(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ 明工社3P 15A 防水プラグ明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
3P 15A ゴムプラグ 明工社3P 15A ゴムプラグ明工社
979税込1,077
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社接地3P 15A 防水コネクター(組)明工社
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛プラグ 明工社2P 15A 引掛プラグ明工社
459税込505
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛コンセント 明工社2P 15A 引掛コンセント明工社
719税込791
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A ゴムプラグ 明工社接地3P 15A ゴムプラグ明工社
969税込1,066
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A 角形コンセント 明工社接地3P 15A 角形コンセント明工社
689税込758
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 防水コネクター(組) 明工社2P 15A 防水コネクター(組)明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント 明工社ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント明工社
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A インレット(取付金具付) 明工社2P 15A インレット(取付金具付)明工社
669税込736
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒) 明工社3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)明工社
309税込340
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(白) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(白)明工社
619税込681
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒)明工社
399税込439
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒) 明工社接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒)明工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛埋込コンセント(黒) 明工社2P 15A 引掛埋込コンセント(黒)明工社
559税込615
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社接地2P 15A 引掛プラグ(白)明工社
529税込582
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地2P 15A引掛埋込ダブルコンセント A形 P:83.5 楕円 明工社機器用接地2P 15A引掛埋込ダブルコンセント A形 P:83.5 楕円明工社
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
3P15A埋込コンセント(黒 明工社3P15A埋込コンセント(黒明工社
449税込494
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)明工社
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)明工社
889税込978
1個
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠) 明工社接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠)明工社
829税込912
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)明工社
949税込1,044
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4 明工社接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4明工社
769税込846
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P 15A 引掛コンセント(白) 明工社接地2P 15A 引掛コンセント(白)明工社
679税込747
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4