カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • 電気材料(84)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • アメリカン電機(95)
  • 河村電器産業(76)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • シロクマ(54)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(42)
  • TRUSCO(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • 泰和電器(30)
  • エスコ(24)
  • omron(オムロン)(24)
  • 富士電機(24)
  • 三菱電機(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(21)
  • 日東工業(20)
  • 岩田製作所(19)
  • CKD(19)
  • イマオコーポレーション(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p250」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 接地3P明工社(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形 明工社高容量タップ 引掛形明工社(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地3P 明工社引掛ゴムプラグ接地3P明工社(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 接地3P 明工社プラグ 接地3P明工社(30件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
接地L形プラグ丸形コード用 明工社接地L形プラグ丸形コード用明工社(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社
4,298税込4,728
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)220適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5トラスコ品番255-3783RoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターボディー 接地3P 明工社コネクターボディー 接地3P明工社(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント接地3P 明工社埋込コンセント接地3P明工社(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P 明工社ゴムプラグ 接地2P明工社(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクターボデー接地2P 明工社防水コネクターボデー接地2P明工社(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
引掛プラグ接地3P 明工社引掛プラグ接地3P明工社(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 平刃形 明工社高容量タップ 平刃形明工社(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250V
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボディー 接地3P明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)320適合電線(mm2)2CT・VCT5.5トラスコ品番381-6923RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
15A 中間スイッチ(スライド) 明工社15A 中間スイッチ(スライド)明工社(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 3P明工社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)85適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番309-6076適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社接地3P 20A 防水コネクター(組)明工社
3,898税込4,288
1組
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9721適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付明工社(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムコネクタボデー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボデー 接地3P明工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)220適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5トラスコ品番381-6931RoHS指令(10物質対応)対応