4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所エンジンクリーナ
RoHS
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン SEN3R
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。 定格流量(L/min)20 ノズルシャワー 給水圧力(MPa)0.3
1丁
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明治機械製作所低圧温風塗装機
低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。
用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装 セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1 質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8 容量(mL)(カップ)1000 電源(V)単相100 消費電力(W)950 空気使用量(L/min)270 塗料噴出量(mL/min)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290 電源コード(m)3 ホース長さ(m)5 ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属) 吹付距離(mm)200 最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210 排出圧力(MPa)0.028 風量(L/min)1500~2700(モーター単体)
1台
279,800 税込307,780
欠品中

機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)