11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293 質量(kg)2.38 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)2380 タイプ中皿あり 容量(L)20 寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227 寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192 トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)293 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)293
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 28リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり 容量(L)28 寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275 寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182 トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BM-9000の機能性・耐久性はそのままに、持ち運びやすい小ぶりなサイズで設計しました。小さくなっても容量28リットルと余裕の収納力は健在です。限られたスペースでも扱いやすいよう蓋を開けたときに90°で止まる直角ストッパーを採用するなどあらゆるシーンで活躍します。
材質耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)475×335×320 ブルー 容量(L)28
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

あらゆるシーンで重宝すること間違いなしのハードBOX。徹底的に強度設計することで、椅子代わりに座ることができ、踏み台として使用しても全く問題なし。さらに収納面は、35リットルと余裕の収納力。両面開きのフタや、ワンタッチ開閉のバックルを採用。
材質耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)540×340×350 質量(g)3600 容量(L)35 引張強度N(kgf)【ハンドル】179 耐荷重N(kgf)516
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座れる収納BOXとして定着したハードボックス「バケットマウス」のシリーズ最小サイズ。強度と収納力、機能性が凝縮されたコンパクトサイズのバケットマウス。ドリンクホルダーなど、別売のオプションパーツを実装することも可能。あらゆるシチュエーションにフィットするサイズ感です。
材質耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)440×293×293 オレンジ 容量(L)20
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

船タコで使用する、タコエギの収納に特化した専用ケース。タコエギの特徴でもある大きなハリと、エギのシンカーが相まって、絶妙に収納しづらく、交換時もケース内で絡まり合い取り出しにくく、頭をかかえていたアングラー必見。専用のトレイで仕切りをつけることにより、タコエギ同士が干渉しあうことなく、綺麗に10本収納可能です。スムーズに取り出せることはもちろん、使いたいカラーが一目で見つかることも時合を逃さない大事な要素となります。3020サイズで設計しているので、バケットマウスへのシステム収納にも最適です。<BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070Nにシステム収納可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS 寸法(mm)255×190×40 備考HG
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズのオプションパーツ、マルチホルダーへ装着することで、竿掛けとして使用できる便利なクリップ。さらに船釣りでは、船べりのロッドホルダーや、パイプへ取り付けて、竿掛けとして使えたり、洗濯バサミのようにロッドを挟むことも可能です。ショア・オフショア問わずマルチに活躍する便利クリップです。<マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)70×150×83 備考HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムシリーズ、マルチホルダー、サイドポケット、ロッドスタンドBM-240Sにワンタッチ装着が可能。本体がクリップ状になっているため、スプールをクリップ固定することができます。ショックリーダーのスプールをクリップすることで、適度なテンションがかけられるので、ノットを組む際のストレスが軽減されます。さらに、陸っぱり向きなSサイズは、カラビナなどでバッグやライフジャケットに装着すれば、釣りをしながらスムーズにノットを組むことができます。※本製品のクリップは完全固定ではないため、移動時や激しい動作の際、リーダーのスプールがクリップから外れる場合があるのでご注意ください。<バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、マルチホルダーBM-25、BM-30、サイドポケットBM-120に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)60×107×53(アタッチメント無し) 備考HG/【適合ボビンサイズ】/直径80mm~90mm×幅20mm~27mm
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

バケットマウスシリーズ・ランガンシステムBOXシリーズの。多目的ホルダーや、マルチホルダー、バッカンへ装着が可能。波止から船の沖釣りにまで幅広く対応する、セパレート構造採用のEVAベイトボックスです。生エサとボイル、2種類の刺し餌を使い分けられ、。蓋の上部にはエサを小出しに置いておけるトレイを装備しているので、手返しも早く、<.br>ストレスフリーに釣りが楽しめます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:EVA樹脂、蓋・仕切板・スノコ・アタッチメント:耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)150×120×80 ホワイト
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

大小2種類のサイズのマス目を採用したインナーストッカー。大きい方のマスはエギの収納に適したサイズの28mm×32mmに、小さい方のマスはイカメタル・スッテに適した24mm×27mmに設計。総数51個も収納可能な大容量タイプで、バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能。中身を入れ替えることなく、エギング・ティップラン・イカメタルに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質耐衝撃性ポリプロピレン 寸法(mm)267×186×150/1マスサイズ:(大)28×32、(小)24×27 ホワイト 備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質耐衝撃性ポリプロピレン 寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59 ホワイト 備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

関連カテゴリ