3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
5,898 税込6,488
当日出荷

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)