仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(20kg)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
関連キーワード