「建築用 パテ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主な用途コンクリート 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。 規格JIS-K-5669 乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントWDパテ
用途建築下地調整用 主な用途建築下地 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントカラーパテ
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(18kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

中央ペイントWDパテ ライト
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

中央ペイントWDパテ仕上用
用途建築下地調整用(屋内) 主な用途屋内建築下地 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントWDパテ 仕上用
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(20kg)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
5,898 税込6,488
当日出荷

中央ペイントガッツⅤ
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 質量(kg)2 グレー タイプ水希釈不用タイプ 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物
1缶
2,398 税込2,638
欠品中

中央ペイントジョイントⅤ
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~8 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷