2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに 仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE 適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90 電圧防護レベル(V)700以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV 適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

関連カテゴリ