ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
全長(mm)1115
質量(kg)6.5
車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50
タイプ1500L1本積
全幅(mm)325
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3
高さ(mm)1090
奥行(mm)345
全幅(mm)585
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード