絞り込み
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- モトユキ
- 4ページ目
4ページ目: モトユキのすべての商品

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ
モトユキ¥5,498~税込¥6,048~1ケース(5本)当日出荷から翌日出荷●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視
モトユキ¥2,598~税込¥2,858~1枚3日以内出荷●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視
モトユキ¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷から8日以内出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ
モトユキ¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚翌日出荷用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用
モトユキ¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)翌々日出荷アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
モトユキ¥5,398~税込¥5,938~1枚6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合機種集じん・防じんマルノコ穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)
モトユキ¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.1適合材木工穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー
モトユキ¥4,498~税込¥4,948~1枚3日以内出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。穴径(mm)20
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
ハイローラー用 ローラー砥石
モトユキ¥23,980税込¥26,3781セット(5個)翌日出荷特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。用途天然石吹付金属屋根瓦用。適合機種集じん・防じんマルノコ穴径(Φmm)20本体厚さ(mm)1.0刃厚(mm)1.2適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
グローバルソー ダイヤモンドカッター
モトユキ¥4,898税込¥5,3881枚翌々日出荷整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。用途コンクリート用。適合機種ディスクグラインダー、カッター適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)10
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ
モトユキ¥9,898税込¥10,8881枚6日以内出荷フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。用途コンクリート切断・溝切り用。仕様乾式刃厚(mm)2.0チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ
モトユキ¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
モトユキ¥7,398~税込¥8,138~1枚3日以内出荷から6日以内出荷●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
モトユキ¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材タイル付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20.0チップ高さ(mm)8.0
グローバルソー 表面研削用
モトユキ¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼厚さ(mm)5.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)5.0付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)20