143件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ モトユキ

    グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
    用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
  • ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー

    モトユキ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
    適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工穴径(mm)20
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー

    モトユキ
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    適合材サイディング
  • グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ

    グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
    用途一般木工用。
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

    モトユキ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1ケース(3本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
    用途一般鋼・ステンレス用。
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • ノンアルコール 衣類用清涼スプレー ガチMAXノンアール モトユキ

    ノンアルコール 衣類用清涼スプレー ガチMAXノンアール

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    ノンアルコールで火気を扱う現場でも使いやすい。大容量1000mlでたっぷり使えるサイズ。ミント香る、スーッとした清涼感。衣類についた汗のニオイを抑える。ノンアルコールで冷感長持ち。作業着・空調服に使える衣類用
    用途汗のニオイを超消臭!。作業現場に、スポーツ時に、屋外作業に、レジャーに、アウトドアに。容量(mL)1000主成分キシリトール、l-メントール、カキタンニン、ユーカリ精油香りミント
  • バリギレ S18シリーズ (薄物向き) モトユキ

    バリギレ S18シリーズ (薄物向き)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ

    グローバルソー保護メガネフィットエアー

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。 業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。 99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。 フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。 べんりな小袋付きです。
    用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。トラスコ品番253-4450アズワン品番65-0556-88
  • バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキ

    バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)

    モトユキ
    4,298税込4,728
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    5,398税込5,938
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
  • リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ

    リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ

    モトユキ
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
    用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
  • 超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ

    超硬質石膏ボード用チップソー

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
    用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
  • グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
    本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
  • グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ

    グローバルソー板金用チップソー板金達人

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキ

    グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
  • グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤 モトユキ

    グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤

    モトユキ
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。
    用途ステンレス切断用補助剤。 紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。 プラスチック、ゴムなどの離型剤。容量(mL)240使用温度(℃)(目安)≦+250主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)適合材ステンレス硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
  • グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキ

    グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)

    モトユキ
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
    用途鉄鋼用。適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)歯数40穴径(Φmm)20刃形交換刃外径(Φmm)165本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼最高使用回転速度(min-1)4200
  • グローバルソー樹脂用チップソー モトユキ

    グローバルソー樹脂用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
  • グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式) モトユキ

    グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)

    モトユキ
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。
    用途土木用。適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
  • ブルドッグ せっこうボード用チップソー モトユキ

    ブルドッグ せっこうボード用チップソー

    モトユキ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    本体厚さ(mm)0.8
  • 万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ

    万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)

    モトユキ
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    多種材切断に最適!コンビ刃。
    適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
  • グローバルソー解体業用マルチチップソー モトユキ

    グローバルソー解体業用マルチチップソー

    モトユキ
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
    用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー スゴギレ 刈払機用 モトユキ

    グローバルソー スゴギレ 刈払機用

    モトユキ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    8日以内出荷
    凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
    用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.25
  • グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキ

    グローバルソー充電マルノコ対応チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
    用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキ

    グローバルソー ステンレス解体用チップソー

    モトユキ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
    トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ

    グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

    モトユキ
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
  • グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル モトユキ

    グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル

    モトユキ
    4,800税込5,280
    1本
    3日以内出荷
    グラディウス形状で変わる、切れ味・操作性・仕上がり。【XRシンニング 4面研磨】材料にしっかりと食いつき安定した穴あけを実現。【お知らせテーパー段】音と振動の変化で作業進捗をお知らせ。【急スパイラル】急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。【カウンターシンク段】ドリルを引き抜く際に裏バリをしっかりと除去。【ストッパー機能】抜け防止のストッパー機能付き。
    適合機種電気ドリル/充電ドリル/インパクトドライバー対応寸法(mm)【六角軸】6.35全長(mm)87穴あけ能力(mm)12.5コーティングTiAICN 炭窒化アルミニウムチタン
  • バンドソーブレードキングコングB 5本入 モトユキ

    バンドソーブレードキングコングB 5本入

    モトユキ
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
  • グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ

    グローバルソースゴギレステップドリルST

    モトユキ
    25,980税込28,578
    1式
    翌日出荷
    スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
    用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
  • セーバーソーブレード 木工用 モトユキ

    セーバーソーブレード 木工用

    モトユキ
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
    用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
  • グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ

    グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

    モトユキ
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
    用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
  • ステップレスドリル モトユキ

    ステップレスドリル

    モトユキ
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
    用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。仕様XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)段数ステップレス穴あけ能力(mm)4~20コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
  • グローバルソー ガチギレボックス モトユキ

    グローバルソー ガチギレボックス

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1箱
    翌々日出荷
    GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6895セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15砥材多結晶アルミナ適合材一般鋼・ステンレス
  • グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り

    モトユキ
    28,980税込31,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
    用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
  • グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り

    モトユキ
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
    用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8
  • グローバルソー ガチメタボックス モトユキ

    グローバルソー ガチメタボックス

    モトユキ
    9,698税込10,668
    1箱
    翌々日出荷
    GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
    用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
  • ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用 モトユキ

    ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用

    モトユキ
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。 鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
    用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。トラスコ品番224-1290粒度(#)60砥材CBN入数(枚)箱:10外径(Φmm)50
  • チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ

    チップソー切断機 グローバルソーカッター

    モトユキ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
    用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15