カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モトユキ
株式会社モトユキが展開する「グローバルソー」は、金属用チップソーのパイオニアとして常に時代に先駆けた製品を提供しています。チップソーはもとより、現在では各種切断・研削・研磨工具へと開発フィールドを広げ、総合メーカーとして国内外から高い評価を得ています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社モトユキ |
|---|---|
| 所在地 | 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5-187-1 |

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(12枚)ほか当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)
モトユキ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石
モトユキ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ケース(5枚)当日出荷厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
オートセンターポンチ ガチポン
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
モトユキ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
ステップドリル
モトユキ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から翌日出荷切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)
モトユキ(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から翌々日出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ
モトユキ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1熱中警戒アラート機能。独自のアルゴリズムにより算出した体温指数の変化に合わせ、2段階の「アラート音+バイブ+画面表示」で危険を通知。2熱中警戒レベル表示(5段階)。外気温×湿度から算出したHI(Heat Index)に応じて5段階の「表情アイコン+色」で直観表示。現場でひと目で状態を把握。3多言語表示に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語対応。多国籍スタッフが増える建設・製造現場でもスムーズに活用可能。4多機能ヘルスウォッチ機能。日常の体温管理にも役立つ機能を搭載。心拍数モニター(参考値)/血圧表示(参考値)/睡眠モニター/歩数計など多数。5万が一に備えるSOS通話機能。スマホ連携時、登録した最大5名に即時発信が可能。6スマホ連携機能。記録データを専用アプリで確認可能。体温指数や状態推移グラフもアプリで閲覧可能。7高精度な時計機能。スマホ連携時に自動で時刻補正。常に正確な時刻を表示。8現場仕様の安心設計。IP65の生活防水に対応。画面には強化フィルムを標準装備。用途熱中症対策として、現場管理。付属品バンド・充電ケーブル・取扱説明書仕様【アプリ対応バージョン】ios13.0以上/Android8.0以上材質ABS、PC、シリコン色ブラック・チタンカラー種類ヘルスウォッチ電流(A)1本体寸法(mm)45×37×11.3本体質量(g)38.5入力電圧(V)DC5.0機能熱中警戒アラート、時計表示、電卓、天気予報(APP接続時)、内部温度、心拍数(参考値)、歩数計、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、睡眠モニター保証期間購入より5か月充電時間(時間)約2動作時間7日間内蔵電池リチウムイオン260mAh防水IP65(生活防水)
グローバルソー・鉄/ステンレス
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(5本)翌日出荷から12日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード
モトユキ(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
バリギレ S14シリーズ (中厚向き)
モトユキ(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から翌々日出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)
モトユキ¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19色レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
モトユキ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1パック(5本)ほか当日出荷●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
ダイヤモンドカッター
モトユキ¥42,980~税込¥47,278~1枚当日出荷上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から8日以内出荷アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
モトユキ¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥1,998~税込¥2,198~1式(5本)3日以内出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,398~税込¥2,638~1式(5本)当日出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
マルチ工具バッグGKBシリーズ
モトユキ¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から3日以内出荷工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!。充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!。バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!。ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!用途工具入れに。キャンプなどのレジャーに材質ポリエステル高さ(mm)180奥行(mm)160
グローバルソー保護メガネフィットエアー
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。 業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。 99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。 フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。 べんりな小袋付きです。用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。トラスコ品番253-4450アズワン品番65-0556-88
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
モトユキ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
ブルドッグ補助ローラー
モトユキ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140耐荷重N(kgf)800(82)昇降幅(mm)50~140