26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ 動画あり
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 1インチ当たり山数10/14 切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)-
1枚
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ 動画あり
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ 動画あり
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
1ケース(3本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
1ケース(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど 材質バイメタル 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
1パック(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼3~6
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLT-165 グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキ 動画あり
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 歯数40 適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A) 刃形交換刃 本体厚さ(mm)1.1 適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)1.3 山数10/14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】4 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼4~8
1箱(50本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数18 切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼1.5~3
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。 適合機種セーバーソー・レシプロソー 形状ストレート 幅(mm)29 全長(mm)230 タイプ木工用 山数9(1インチあたり) 有効長(mm)150 刃厚(mm)0.9 入数2枚
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

B1-DAM-125-24 大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ 動画あり
鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。 高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。 ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。 フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。
仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティング アズワン品番68-4576-52
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637 アズワン品番67-2237-94
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。 適合機種セーバーソー・レシプロソー 形状カーブ 幅(mm)30 タイプ木工用 山数6(1インチあたり) 刃厚(mm)1025 入数2枚
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合、厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合
1枚
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。 トラスコ品番114-1607 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 歯数40 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)(ハゼ厚)3 刃厚(mm)1.2 適合材ステンレス 外径(mm)110 穴径(mm)20
1枚
6,998 税込7,698
9日以内出荷