カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 高速切断機(1)
  • 研磨材(66)
    • 切断機用カッター(チップソー)(66)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(158)
  • 新ダイワ(23)
  • マキタ(146)
  • アズワン(4)
  • 日酸TANAKA(7)
  • EARTH MAN(15)
  • trad(1)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ホーザン(2)
  • 富士製砥(高速電機)(23)
  • パナソニックコネクト(177)
  • エスコ(141)
  • アイウッド(140)
  • チップソージャパン(75)
  • SK11(59)
  • Y'sGOD(49)
  • RS PRO(47)
  • ハウスビーエム(43)
外径(Φmm)
  • 100(28)
  • 110(9)
  • 125(40)
  • 135(4)
  • 147(4)
  • 150(14)
  • 160(8)
  • 165(14)
  • 180(25)
  • 185(4)
  • 190(5)
  • 205(3)
  • 216(2)
  • 255(3)
  • 305(12)
  • 355(9)
  • 380(2)
  • 405(3)
  • 415(2)
  • 455(2)
電源(V)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(61)
  • 22.23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 25.4(13)
  • 31.75(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 3700(1)
  • 3800(1)
3500・3700・3800
電流(A)
  • 13(1)
  • 15(1)
13・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断機」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷
<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 <極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 <最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。
材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
チップソー モトユキチップソーモトユキ
2,980税込3,278
1個
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
チップソー モトユキチップソーモトユキ
2,698税込2,968
1個(1枚)
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用) モトユキチップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)モトユキ
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。トラスコ品番114-1607材質台金:工具鋼、チップ:超硬歯数40刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)(ハゼ厚)3刃厚(mm)1.2適合材ステンレス外径(mm)110穴径(mm)20
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキチップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用) モトユキチップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)モトユキ
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキチップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)モトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。トラスコ品番195-3244適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ刃数10枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄工用ゴローバルソチップスター モトユキ鉄工用ゴローバルソチップスターモトユキ
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスターモトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
軽天用グローバルソー モトユキ軽天用グローバルソーモトユキ
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637アズワン品番67-2237-94
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、メガネレンチ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズモトユキ
65,980税込72,578
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー モトユキグローバルソー 船舶アルミ材用チップソーモトユキ
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
グローバルソー  鉄筋用チップソー モトユキグローバルソー 鉄筋用チップソーモトユキ
9,998税込10,998
1枚ほか
翌日出荷から6日以内出荷
●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキグローバルソー スパイラルダクト用チップソーモトユキ
6,598税込7,258
1枚ほか
翌日出荷
●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキグローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー モトユキグローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソーモトユキ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
穴径(mm)20刃形交互刃切断厚(mm)1.2
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソーモトユキ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソーモトユキ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)モトユキ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)モトユキ
4,798税込5,278
1枚
6日以内出荷
切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)モトユキ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)モトユキ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用)モトユキ
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.3
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキグローバルソー板金用チップソー板金達人モトユキ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら