カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(403)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(701)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(305)
- オフィスサプライ(362)
- オフィス家具/清掃用品(422)
- 切削工具・研磨材(339)
- 測定・測量用品(240)
- 作業工具/電動・空圧工具(617)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(180)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(412)
- メカニカル部品/機構部品(137)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(66)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(262)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(143)
- ねじ・ボルト・釘/素材(22)
- 自動車用品(700)
- トラック用品(157)
- バイク用品(97)
- 自転車用品(70)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(120)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(151)
- 農業資材・園芸用品(192)
- 医療・介護用品(22)
- その他(134)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- モノタロウ
- 45ページ目
45ページ目: モノタロウのすべての商品

平型ヒューズ 低背
(69件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
ポップアップバケツ バケッ太郎
(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト
天井点検口
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30色シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
平型スリーブ 250型
(64件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
(9件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
六角軸ワイヤーブラシセット
(43件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(3個)ほか当日出荷様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途サビ落としや塗装剥がしに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)販売区分業務用
長靴 耐油 黒
(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット色黒長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布材質(先芯)なし靴タイプ長靴
養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工
(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。用途移転・引越し時の建物への養生など材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000加工エンボス加工シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.5
エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
コンテナ メッシュ 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP色緑質量(g)1400積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292フタフタなし外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305RoHS指令(10物質対応)対応スタッキング可
ブルーシート #2000
(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷2000番相当のブルーシートです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#2000ハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)81ハトメ内径(mm)Φ12
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm
(42件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。全長(mm)190色シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
ボックス 収納用 ワイド
(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ハンディボード 伸縮式
(53件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
腕カバー 両ゴム
(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1双ほか当日出荷腕の汚れや事故防止に最適。 薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%色黒サイズフリー全長(cm)約36
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
取手 マンホール・グレーチング用
(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール吊上能力(kg)500仕上ニッケルメッキ
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
マグネットクリップ スチール 丸型
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチール色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(18L)当日出荷日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ビジネス封筒 開封テープ付
(38件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25枚)当日出荷A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納横幅(mm)340縦幅(mm)250坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付窓枠なし
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス
(41件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
前掛け ビニール製 胸付
(34件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。用途水産加工業や園芸、水場作業など付属品紐×3本種別前掛け材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ
(27件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100枚)当日出荷薄手タイプのクリアポケットです。 薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。 大量使用にお奨めなコスト追求商品です! コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PP色クリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.04
刻印セット 数字
(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)当日出荷9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-V文字種別数字表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
ドレンホース 耐候性
(90件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)当日出荷Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
ユニオンエルボ
(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ
(8件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷PS材質の格安クリップボード! 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様レバーホールド機能無し材質本体:PSクリップ部:PSサイズA4質量(g)180タイプタテ寸法(縦×横)(mm)323×232収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
クランプ リング付き
(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様リング付きクランプ長さ(mm)約90幅(mm)47高さ(mm)約105質量(g)340適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用