カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(403)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(700)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(305)
- オフィスサプライ(362)
- オフィス家具/清掃用品(424)
- 切削工具・研磨材(339)
- 測定・測量用品(240)
- 作業工具/電動・空圧工具(617)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(180)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(412)
- メカニカル部品/機構部品(137)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(66)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(262)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(143)
- ねじ・ボルト・釘/素材(22)
- 自動車用品(700)
- トラック用品(157)
- バイク用品(97)
- 自転車用品(70)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(120)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(151)
- 農業資材・園芸用品(193)
- 医療・介護用品(22)
- その他(134)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

スタンプ 丸型
(42件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。寸法(mm)33×33×63印面サイズ(mm)15印面種別浸透印
マット クッション性のあるタイプ
(59件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き用途車の転がり防止に。 4t車用。適合中型(4t)用材質合成ゴム質量(kg)約1.5(1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9適合車種4t車用販売区分業務用
テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用
(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。用途テープカットに適合外径(Φmm)125
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
シューズブラシ
(29件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール高さ(mm)45質量(g)18縦(mm)215横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(105件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ズボン 不織布 使い捨て
(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1着ほか当日出荷軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20
プリンタラベル 屋外用
(50件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10枚)当日出荷耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)色ホワイト紙質PETフィルム(再生材)坪量(g/m2)220面付ノーカット片数10ラベル厚(mm)0.23余白なし入数10枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状四角
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
バリ取りバー
(26件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
一斗缶用Vカッター ガイド付き
(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
ケーブルタイ 金属センサー感知可能
(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン色青
断熱材 グラスウール
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
鉄粉取り粘土
(176件のレビュー)¥699税込¥7691個(200g)当日出荷鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付
(198件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
チリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ
(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。 ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂幅(mm)335全長(mm)535色グレー質量(g)575種類三ツ手ちりとり奥行(mm)335寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335
割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻
(17件のレビュー)¥679税込¥7471パック(100膳)当日出荷帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。 真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。仕様白帯材質竹タイプ卵中箸規格食品衛生法適合寸法(cm)24
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(17件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
防炎シート メッシュタイプ
(47件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)105シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
耐油手袋 腕カバー付
(41件のレビュー)¥979税込¥1,0771双当日出荷腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
金属鋸刃 刈払機用
(212件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
マルチカバー
(30件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン特性静電気防止
放射温度計
(75件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。用途電気設備、機械の温度管理、点検付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定範囲(℃)-50~500測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ
(61件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。種別乗用車用材質LDPE厚さ(mm)0.015
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
エアーソー替刃
(98件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。材質バイメタル厚さ(mm)0.62全長(mm)92主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)販売区分業務用
ステッカー ヘルメット用
(42件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。用途ヘルメット用材質PETステッカー取付方式ステッカー
ポリダクト 排気用
(25件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷送風機用の排気用ポリダクトです材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1長さ(m)100ダクト径(Φmm)318