カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KANA(片山チエン)(765)
  • 大阪魂(116)
  • 椿本チエイン(68)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • エスコ(61)
  • 三桂製作所(55)
  • 大洋ツール(40)
  • NOK(39)
  • TRUSCO(35)
  • ミヤコ(35)
  • 協育歯車(34)
  • 三木プーリ(34)
  • TAKEGAWA(武川)(34)
  • コンドーテック(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • 日研工作所(24)
  • THK(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ48」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスシリンダー モノタロウメスシリンダーモノタロウ(82件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
248税込273
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
プラカップ モノタロウプラカップモノタロウ(13件のレビュー)
779税込857
1パック(100個)
当日出荷
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウSUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグソケット材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リングモノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど穴角6角材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19
ハンマー ゴム製 白 モノタロウハンマー ゴム製 白モノタロウ(18件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)290材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業質量(g)330頭部長(mm)77
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(64件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
取付クリップ 単管用 モノタロウ取付クリップ 単管用モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。材質ポリプロピレン長さ(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6仕様スライダー付
カバー クランプ用 モノタロウカバー クランプ用モノタロウ(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。材質軟質ポリエチレン適合Φ48.6mm単管クランプ用質量(g)約2(1個あたり)
垂れ幕 単管用 モノタロウ垂れ幕 単管用モノタロウ(34件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
キャップ 単管用 モノタロウキャップ 単管用モノタロウ(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。材質ポリプロピレン適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25質量(g)約14(1個あたり)
取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用 モノタロウ取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用モノタロウ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130
アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 単管取付用モノタロウ(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
単管用 スタンド U字型 モノタロウ単管用 スタンド U字型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
ラバーウエイト 単管用 モノタロウラバーウエイト 単管用モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。材質再生ゴム質量(kg)約4.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81