ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード