お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。
壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。
丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー
材質樹脂
色前面:シルバー、背面:ブラック
質量(g)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211
適合サイズエコノミー
収納枚数(枚)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質鉄
色黒
質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム500mm幅専用
材質アルミ・ポリプロピレン
質量(g)約1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード